ロッドラッチ用回転カム 208-94型

ロッドラッチ用回転カム 208-94型 LAMP(スガツネ工業) ロッドラッチ用回転カム 208-94型 LAMP(スガツネ工業) ロッドラッチ用回転カム 208-94型 LAMP(スガツネ工業)

アダプター不要で、ロッドラッチにそのまま取り付けできます。
従来の国産ロックのカムと異なり、先端にテーパー加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。

付属品フランジ付六角ボルトM6×16 材質亜鉛合金 仕上素地 内容量1個
注意
サイズにより外観(形状)が異なります。図面は208-9401を示します。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37873324 208-9401 25 30
550
499
549 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37873333 208-9402 20 40
550
499
549 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37873342 208-9404 18 40
550
499
549 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする