曜日別特売
208-9404 ロッドラッチ用回転カム 208-94型 LAMP(スガツネ工業) 37873342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

208-9404 ロッドラッチ用回転カム 208-94型 LAMP(スガツネ工業) 37873342
208-9404 ロッドラッチ用回転カム 208-94型 LAMP(スガツネ工業) 37873342
208-9404 ロッドラッチ用回転カム 208-94型 LAMP(スガツネ工業) 37873342

ロッドラッチ用回転カム 208-94型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)40
寸法A(mm)18
内容量1個注文コード37873342品番208-9404
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

アダプター不要で、ロッドラッチにそのまま取り付けできます。
従来の国産ロックのカムと異なり、先端にテーパー加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。

寸法A(mm)
18
寸法L(mm)
40
付属品
フランジ付六角ボルトM6×16
材質
亜鉛合金
仕上
素地
注意
サイズにより外観(形状)が異なります。図面は208-9401を示します。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする