LAMP(スガツネ工業)
ワイヤーキャッチ 214型
筐体にワンタッチで取り付けできます。
角型の取付穴に対応し、図1のように回転させて取り付けます。
2方向で取付できます。
材質
ポリアミド
色
ブラック
最大適合板厚(mm)
2
最小適合板厚(mm)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37900055
214-0106.50-00013
18
9.5
9.4
9.4
9.5
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37900064
214-0105.50-00013
17
12.5
10.3
12.3
10.5
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください