重量用ダンピングキャスター SL400シリーズ

重量用ダンピングキャスター SL400シリーズ LAMP(スガツネ工業)

独自のスプリング機構により、段差の乗り越え時や、床面の凹凸の衝撃を吸収します。
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
スプリングの作動部分には自己潤滑性の高いオイル含浸のブッシュを装着しています。
旋回部はグリースを封入したシールド構造です。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。

形状自在車 材質(本体) 車輪幅(mm)50.8 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
注意
負荷時のH寸法は、最大耐荷重での数値となります。
自在車のみで、固定車はありません。4ポジション旋回ロック(90°ごとの旋回ロック)を使うことにより、固定車としても使えます。
ウレタンは性能上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
偏心E(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37907527 SUG-31-SL404-PD 101.6 (無負荷)191、(負荷時)165 特殊クロロプレンゴム 51 3.8
52,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37907536 SUG-31-SL405-PD 127 (無負荷)229、(負荷時)203 特殊クロロプレンゴム 61 4
56,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37907545 SUG-31-SL406-PD 152.4 (無負荷)241、(負荷時)216 特殊クロロプレンゴム 61 4.6
58,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37907554 SUG-31-SL408-PD 203.2 (無負荷)292、(負荷時)254 特殊クロロプレンゴム 84 5.3
73,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37907563 SUG-31-SL403-PSE 76.2 (無負荷)177.8、(負荷時)152.4 ソリッド・エラストマー 51 3.6
48,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37907572 SUG-31-SL404-PSE 101.6 (無負荷)190.5、(負荷時)165.1 ソリッド・エラストマー 51 3.6
50,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37907581 SUG-31-SL405-PSE 127 (無負荷)228.6、(負荷時)203 ソリッド・エラストマー 61 4
52,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37907597 SUG-31-SL406-PSE 152.4 (無負荷)241.3、(負荷時)217.4 ソリッド・エラストマー 61 6.1
56,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37907606 SUGT-SL406-PSE 152.4 (無負荷)241.3、(負荷時)217.4 ソリッド・エラストマー 61 6.1
71,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37907615 SUG-31-SL408-PSE 203.2 (無負荷)292.1、(負荷時)254 ソリッド・エラストマー 84 7
75,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37907624 SUGT-SL408-PSE 203.2 (無負荷)292.1、(負荷時)254 ソリッド・エラストマー 84 7
85,800
 
 
取扱い終了

返品不可
37907633 SUG-31-SL404-PU 101.6 (無負荷)190、(負荷時)165 ダーコ・ウレタン 51 6.5
54,700
 
 
取扱い終了

返品不可
37907642 SUG-31-SL405-PU 127 (無負荷)229、(負荷時)203 ダーコ・ウレタン 61 7.1
57,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37907651 SUG-31-SL406-PU 152.4 (無負荷)241、(負荷時)216 ダーコ・ウレタン 61 7.8
60,700
 
 
取扱い終了

返品不可
37907667 SUG-31-SL408-PU 203.2 (無負荷)292、(負荷時)254 ダーコ・ウレタン 84 9
63,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37907676 SUG-31-SL404F-PD 101.6 (無負荷)191、(負荷時)165 特殊クロロプレンゴム 51 4
56,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37907685 SUG-31-SL405F-PD 127 (無負荷)229、(負荷時)203 特殊クロロプレンゴム 61 4.2
60,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37907694 SUG-31-SL406F-PD 152.4 (無負荷)241、(負荷時)216 特殊クロロプレンゴム 61 4.8
62,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37907703 SUG-31-SL408F-PD 203.2 (無負荷)292、(負荷時)254 特殊クロロプレンゴム 84 5.5
78,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37907712 SUG-31-SL403F-PSE 76.2 (無負荷)177.8、(負荷時)152.4 ソリッド・エラストマー 51 3.8
53,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37907721 SUG-31-SL404F-PSE 101.6 (無負荷)191、(負荷時)165 ソリッド・エラストマー 51 3.8
54,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37907737 SUG-31-SL405F-PSE 127 (無負荷)229、(負荷時)203 ソリッド・エラストマー 61 4.2
57,800
 
 
取扱い終了

返品不可
37907746 SUG-31-SL406F-PSE 152.4 (無負荷)241.3、(負荷時)217.4 ソリッド・エラストマー 61 6.3
60,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37907755 SUGT-SL406F-PSE 152.4 (無負荷)241.3、(負荷時)217.4 ソリッド・エラストマー 61 6.3
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37907764 SUG-31-SL408F-PSE 203.2 (無負荷)292、(負荷時)254 ソリッド・エラストマー 84 7.2
79,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37907773 SUGT-SL408F-PSE 203.2 (無負荷)292、(負荷時)254 ソリッド・エラストマー 84 7.2
96,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37907782 SUG-31-SL404F-PU 101.6 (無負荷)191、(負荷時)165 ダーコ・ウレタン 51 6.7
58,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37907791 SUG-31-SL405F-PU 127 (無負荷)229、(負荷時)203 ダーコ・ウレタン 61 7.2
62,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37907807 SUG-31-SL406F-PU 152.4 (無負荷)241、(負荷時)216 ダーコ・ウレタン 61 8
64,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37907816 SUG-31-SL408F-PU 203.2 (無負荷)292、(負荷時)254 ダーコ・ウレタン 84 9.2
67,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DARCOR ダーコキャスター?特殊クロロプレンゴム編? 長寿命の理由[スガツネ工業]

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする