ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
スガツネ(LAMP)
スガツネ(LAMP)の 建築金物
スガツネ(LAMP)の OA関連金物
スガツネ(LAMP)の 配線孔キャップ
配線孔キャップS93-35
丸型
配線孔キャップS93-35
注文コード
37899531
注文コード
37899531
注文コード
37899531
注文コード
37899531
注文コード
37899531
本体を分割できる配線孔キャップです。
形状
丸型
外形寸法D(mm)
93
取付穴径d(Φmm)
80
内容量
1個
注意
※上から押し込むように取り付けてください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
S93-35CG
S93-35SL
色
選択解除
クロームめっき
シルバー
材質
選択解除
(受座)ABS樹脂、(蓋)亜鉛合金
ABS樹脂
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
37899531
S93-35SL
シルバー
ABS樹脂
¥
690
¥
629
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
-
37899547
S93-35CG
クロームめっき
(受座)ABS樹脂、(蓋)亜鉛合金
¥
3,800
¥
3,490
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
配線孔キャップ
スガツネ(LAMP)
税込
¥
703
~
¥
639
~
(4)
配線孔キャップ 丸型
スガツネ(LAMP)
税込
¥
252
~
¥
229
~
(16)
ランプ印 配線孔 CHC型
スガツネ(LAMP)
税込
¥
626
~
¥
569
~
(2)
配線孔キャップ
スガツネ(LAMP)
税込
¥
615
¥
559
(4)
配線孔キャップ 2066型
スガツネ(LAMP)
税込
¥
3,069
¥
2,790
配線孔キャップ ALU25型
スガツネ(LAMP)
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(1)
配線孔キャップ S93-14SL
スガツネ(LAMP)
税込
¥
659
¥
599
バスケットへ
穴埋めキャップ KD型
スガツネ(LAMP)
税込
¥
725
~
¥
659
~
(16)
配線孔キャップ 2066型、2068型
スガツネ(LAMP)
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(2)
配線孔キャップ
スガツネ(LAMP)
税込
¥
5,269
~
¥
4,790
~
(1)
コード差込口
アトムリビンテック
税込
¥
99
¥
90
(12)
配線孔キャップ
アトムリビンテック
税込
¥
307
~
¥
279
~
(7)
配線孔キャップ
スガツネ(LAMP)
税込
¥
318
~
¥
289
~
(8)
配線孔キャップ S80
スガツネ(LAMP)
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
配線孔キャップ
スガツネ(LAMP)
税込
¥
747
¥
679
(1)
配線孔キャップ
アトムリビンテック
税込
¥
307
~
¥
279
~
(4)
配線孔キャップ LSU型、LS型
スガツネ(LAMP)
税込
¥
339
~
¥
308
~
(7)
配線孔キャップ
スガツネ(LAMP)
税込
¥
1,859
¥
1,690
バスケットへ
配線孔キャップ
スガツネ(LAMP)
税込
¥
472
~
¥
429
~
(1)
ウォールキャップ
ELPA (朝日電器)
税込
¥
164
¥
149
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
OA関連金物
配線孔キャップ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります
配線孔キャップ
脚金具・フット
シェアする