板金用シリンダープッシュ錠 2160B型
ガラスはかま、板金製引違戸用です。同タイプで木板用の2150M型、2160M型もあります。
2150B型はキーなしで、本体を軽くプッシュするだけで施錠できます。2160B型はキーを差し込み、プッシュすると施錠できます。
2150B型、2160B型ともにキーを差し込み、少し回すと解錠できます。
鍵違い数は24通りです。
付属品
キー
十字穴付皿小ねじM3×5
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)50
シリンダー径(Φmm)18.6
材質(キー)黄銅(真鍮)
取付はかま厚(mm)20
内容量1個
十字穴付皿小ねじM3×5
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。