SOLAM ハイワッテージH.I.D. 55WヘッドライトKIT 3000K スーパーイエロー
史上最強の全光束6200Lm「55WハイワッテージHID」
35W H.I.D.の2倍、ハロゲンバルブの6倍
55W専用設計の高性能バルブ&インバーター
信頼性の高い日本製
雨、霧でも安心!
イエローの効果で対象物をくっきりと照らし、広い視野を確保。明るさはハロゲンのイエローバルブとは比べ物になりません。また、6000Kと比べても引けを取らない明るさです。天候の変わりやすいツーリング時や、通勤通学などでほぼ毎日バイクに乗られる方におすすめです。
全光束(Lm)3500
発光色スーパーイエロー
色温度(K)3000
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。