メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37920924
2021-07-20
- 用途:
- 同社製コンデンサモーターの可変速制御
株式会社オーレックス 様
可変速機能だけでなく、簡易電磁ブレーキ機能も搭載されているのは拡張性があって便利。
特に、簡単な治具に使う場合は電磁ブレーキがあると良いがモーターが重く大きくなってしまうので、簡易版とはいえこうした機能があるのはありがたい。
ただ、8ピンソケットタイプの盤上露出タイプなのに、治具上での切削作業で汚れやすい場所への設置になりがちなので、簡易ブレーキ付にUPグレードする際に防塵ボックスへの格納を検討せざるを得ない。
改善の要望としては、パネル取付に対応した構造またはブラケットの用意があげられる。
- 対象商品:
- 37920915
2020-01-06
- 用途:
- コンベアの速度調整
秀長水産株式会社 様
故障していた、オオクラのコントロールBOXの代用にして、無事に使用出来ました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 37920915
2017-05-30
- 用途:
- 自動制御機器修繕。
冨永電器 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
製造経験豊かな一流企業の信頼度高い製品で安心して使用出来ました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37920933
2016-08-11
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
湘南機器サービス 様
永年使用した機械のメンテナンス時に交換しましたが完全一致で満足度100%です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37920915
2016-03-14
- 用途:
- 装置の部品に一部として使用
株式会社ジーエムサービス 様
(その他業種)
いつも安定しており、安心して使用できる。
特にこれといった問題はありません。
できれば分厚い取説が何冊か入っていますが、経費(価格)を抑えるためにも
国内向けには省略してほしい。又は取説は省略して必要な人はネットで取れるように
すればいいのではと思います。現にいくつも購入して製作、修理している人で
読んでいる人は少ないのでは?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。