個人用線量計

個人用線量計 - RAESystems

海外の原子力発電所で採用されてます。
γ(ガンマ)線、X(エックス)線を検知。
積算線量と線量率の測定が可能。
高周波ビーパー音、LEDランプ、振動アラーム機能。
ワイドな測定範囲:0.01μSv/h~10Sv/h

仕様
エネルギー応答:γ線とX線 20keV~6MeV
積算線量警報レベル:1.0μSv~10Svまたは114μR~1140Rの範囲で調整可能
線量率警報レベル:1.0μSv/h~10Sv/hまたは114μR/h~1140R/hの範囲で調整可能
データログ:3000ポイント(30~3600秒の間隔で調整可能)
測定範囲
積算線量:0μSv~10Sv
線量率:0.01μSv/h~10Sv/h
電源
LIR2450充電式電池
1回の充電で約200時間作動(※電池動作時間は、お客様の使用時間によって異なります。)
センサー
シリコンPINダイオード
Csl(TI)結晶+PINダイオード
精度(%)
(積算線量)±15
(線量率)±30(0.01μSv/h~10μSv)、±20(10μSv/h~10Sv)
使用温湿度範囲
-20~+50℃
0~+95%但し結露のないこと
付属品取扱説明書、USB 充電器&USB 通信ケーブル、データ管理CD-R、クリップ、ワニ口クリップ付保護用ポーチ、校正と試験証明書、保証/登録カード質量(g)約50(電池とクリップを含む)等級IP-54寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×85×9.6有効検出(放射線)γ線、X線耐衝撃性約1.5m落下(木板)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37993487DoseRAE2 PRM-1200
69,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする