ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
OGK技研
OGK技研の 自転車整備工具・アクセサリー
OGK技研の 子供のせ(自転車用チャイルドシート)
OGK技研の リア用子供のせ
籐風うしろ子供のせ
籐風うしろ子供のせ
注文コード
足の巻込みを最大限に防止する大型巻込みガード。
サビが無くいつまでも綺麗なオール樹脂製(抗菌剤配合樹脂使用)
子供のせから後ろカゴに早変わり。
ズリ落ち防止、新設計セフティーデラックスベルト付。
用途
自転車用後ろ幼児座席
適合年齢(歳)
2~5くらいのお子様
適応体重(kg)
20以下(クラス25後ろキャリヤ使用時)
適合車種
22~27インチの後ろキャリヤを装着した軽快車・婦人車
質量(kg)
約3.9
付属品
セーフティデラックスベルト付属
質量(g)
3900
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
RBC-006N
色
選択解除
Bグレー
ダークブラウン
ライトグレー
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38042462
RBC-006N
ダークブラウン
¥
8,000
¥
7,790
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
取扱い終了
返品不可
38042471
RBC-006N
ライトグレー
¥
8,000
¥
7,790
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
取扱い終了
返品不可
38042487
RBC-006N
Bグレー
¥
8,000
¥
7,790
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ヘッドレスト付コンフォート後用子供乗せ
OGK技研
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
前用子供乗せ 籐風ハイシート
WINTEC(ウインテック)
税込
¥
2,189
¥
1,990
ヘッドレスト付うしろ子供のせ
OGK技研
税込
¥
9,889
¥
8,990
ヘッドレスト付カジュアルうしろ子供のせ
OGK技研
税込
¥
9,889
¥
8,990
子供のせ用ヘッドレスト
OGK技研
税込
¥
3,289
¥
2,990
スタイリッシュフロントチャイルドシートカバー
ブリヂストン
税込
¥
4,719
¥
4,290
後ろ固定式メッシュバスケット
センタン工業
税込
¥
1,419
¥
1,290
(70)
取っ手付リアバスケット
OGK技研
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(54)
大容量うしろ用バスケット
OGK技研
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(10)
POLISPORT チャイルドシートBOODIE CFS後乗せキャリア取付タイプ
POLISPORT(ポリスポート)
税込
¥
10,769
¥
9,790
後ろ用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット
センタン工業
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(16)
H@lello-kids うしろ子供のせ用ソフト風防レインカバー
OGK技研
税込
¥
7,359
~
¥
6,690
~
フレッシュジュニアシート
シーエー産商
税込
¥
2,739
¥
2,490
ヘッドレスト付カジュアルフロント子供のせ
OGK技研
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
スタンダードプレスキャスター 巻き込みガード(オプション)
シシク(SISIKU)
税込
¥
3,179
¥
2,890
プレス製ゴムキャスター
イノアック
税込
¥
7,139
~
¥
6,490
~
H@lello-mini(ハレーロ・ミニ)
OGK技研
税込
¥
6,149
~
¥
5,590
~
ヘッドレスト付チャイルドシートDX PC-001
ショウヨウ
税込
¥
8,789
¥
7,990
後ろ固定式プラスチックバスケット
センタン工業
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(12)
後ろ固定式 ワイヤーバスケット
センタン工業
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(36)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自転車用品
自転車整備工具・アクセサリー
子供のせ(自転車用チャイルドシート)
リア用子供のせ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります
フロント用子供のせ
リア用子供のせ
子供のせオプション
シェアする