ヘッドレスト付着脱うしろ子供のせ

ヘッドレスト付着脱うしろ子供のせ OGK技研

RBC-009DXSが取付けベース台(FCベース台/B-2)に対応した、簡単着脱式のうしろ子供のせです。
ヘッドレストは高さ調整が可能で、衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドを採用し側頭部まで守るデザインです。
ズリ落ち防止、新設計5点式シートベルトを装備し、背中に当たる部分はムレを防ぐオープンエアタイプです。
大型ステップが車輪への巻き込みを防止します。
内側の枠を起こすことで簡易後ろカゴにもなります。

用途自転車用後ろ幼児座席 適応体重(kg)20以下(クラス25うしろキャリア使用時) 仕様製品安全基準合格品 適合2~5歳くらいのお子様 質量(g)4600 適合車種24~27インチ後キャリア付婦人車、軽快車 内容量1個
注意
※特殊形状のフレームには取付できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38042557 RBC-009DXB2 Wグレー
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38042566 RBC-009DXB2 Mベージュ
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38042575 RBC-009DXB2 ブラック
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする