WHM収納用キャビネット 屋根付
用途全電力管内・屋外用
有効深さ(mm)155
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(検針窓)特殊合成樹脂防水パッキン
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
内容量1個
注意
※関西電力管内用低圧10時間帯計器(通信機能付)は収納できません。
キャビネット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38192034 | BOW701V | 44041753 | BOW701VW |
![]() |
WHM収納用キャビネット 屋根付 | Panasonic(パナソニック) | 1面 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ後継品です。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04