ガス発電用/燃料電池用ブレーカ
このブレーカは必ず、主幹専用ブレーカ単3中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型3P3Eとセットでご使用ください。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)100/200
端子形状(負荷側)圧着端子専用M5
フレーム50AF
型番SH-50G
相線式1Φ3W(単相3線式100-200V)、1Φ2W(単相2線式200V)W
定格遮断容量(kA)2.5
内容量1個
注意
※主幹ブレーカが単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ3P2Eの場合は安全上、内線規程上ご使用いただけません。
漏電遮断器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38179513 | BSH3203G | 45081436 | BSH3203GK |
![]() |
自家発電連系専用SH-G3P3E20A | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
38179522 | BSH3303G | 46717065 | BSH3303GK |
![]() |
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |