カンタッチ動力アロー盤 サーキットブレーカ(MCB 3P)

カンタッチ動力アロー盤 サーキットブレーカ(MCB 3P) Panasonic(パナソニック)

保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回路数
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38193382 BN54KPF (キャビネット)BON45612VK 21 4 50/50AF 450×600×125
90,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38193391 BN56KPF (キャビネット)BON45712VK 26 6 50/50AF 450×700×125
107,400
 
 
取扱い終了

返品不可
38193407 BN76KPF (キャビネット)BON45812VK 29 6 75/100AF 450×800×125
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38193416 BN104KPF (キャビネット)BON45712VK 25 4 100/100AF 450×700×125
103,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38193425 BN106KPF (キャビネット)BON45812VK 29 6 100/100AF 450×800×125
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38193434 BN1010KPF (キャビネット)BON45912VK 35 10 100/100AF 450×900×125
158,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする