BXW 無励磁作動形ブレーキ

BXW 無励磁作動形ブレーキ - 三木プーリBXW 無励磁作動形ブレーキ - 三木プーリBXW 無励磁作動形ブレーキ - 三木プーリ
(1件のレビュー)

・制動用・保持用の2タイプ
同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。
・ステータ内付け・外付け両用
熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。

最高回転数(min-1[r.p.m])5000内容量1個
全120種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
サイズ
120種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38116766BXW-01-10L-12V-5径方向:37径方向:32径方向:18径方向:13.5径方向:12径方向:10軸方向:4.5軸方向:5軸方向:22.5軸方向:32軸方向:9径方向:-径方向:-径方向:-径方向:3径方向:6径方向:-径方向:3AWG261
8,840
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116775BXW-01-10L-12V-6径方向:37径方向:32径方向:18径方向:13.5径方向:12径方向:10軸方向:4.5軸方向:5軸方向:22.5軸方向:32軸方向:9径方向:-径方向:-径方向:-径方向:3径方向:6径方向:-径方向:3AWG261
8,840
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116784BXW-01-10L-24V-5径方向:37径方向:32径方向:18径方向:13.5径方向:12径方向:10軸方向:4.5軸方向:5軸方向:22.5軸方向:32軸方向:9径方向:-径方向:-径方向:-径方向:3径方向:6径方向:-径方向:3AWG261
8,840
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116793BXW-01-10L-24V-6径方向:37径方向:32径方向:18径方向:13.5径方向:12径方向:10軸方向:4.5軸方向:5軸方向:22.5軸方向:32軸方向:9径方向:-径方向:-径方向:-径方向:3径方向:6径方向:-径方向:3AWG261
8,840
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
38116802BXW-01-10L-45V-5径方向:37径方向:32径方向:18径方向:13.5径方向:12径方向:10軸方向:4.5軸方向:5軸方向:22.5軸方向:32軸方向:9径方向:-径方向:-径方向:-径方向:3径方向:6径方向:-径方向:3AWG261
8,840
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116811BXW-01-10L-45V-6径方向:37径方向:32径方向:18径方向:13.5径方向:12径方向:10軸方向:4.5軸方向:5軸方向:22.5軸方向:32軸方向:9径方向:-径方向:-径方向:-径方向:3径方向:6径方向:-径方向:3AWG261
8,840
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116827BXW-01-10L-90V-5径方向:37径方向:32径方向:18径方向:13.5径方向:12径方向:10軸方向:4.5軸方向:5軸方向:22.5軸方向:32軸方向:9径方向:-径方向:-径方向:-径方向:3径方向:6径方向:-径方向:3AWG261
8,840
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116836BXW-01-10L-90V-6径方向:37径方向:32径方向:18径方向:13.5径方向:12径方向:10軸方向:4.5軸方向:5軸方向:22.5軸方向:32軸方向:9径方向:-径方向:-径方向:-径方向:3径方向:6径方向:-径方向:3AWG261
8,840
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116845BXW-01-10L-180V-5径方向:37径方向:32径方向:18径方向:13.5径方向:12径方向:10軸方向:4.5軸方向:5軸方向:22.5軸方向:32軸方向:9径方向:-径方向:-径方向:-径方向:3径方向:6径方向:-径方向:3AWG261
8,840
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116854BXW-01-10L-180V-6径方向:37径方向:32径方向:18径方向:13.5径方向:12径方向:10軸方向:4.5軸方向:5軸方向:22.5軸方向:32軸方向:9径方向:-径方向:-径方向:-径方向:3径方向:6径方向:-径方向:3AWG261
8,840
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116863BXW-02-10L-12V-6径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
9,720
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116872BXW-02-10L-12V-7径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
9,720
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116881BXW-02-10L-24V-6径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
9,720
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116897BXW-02-10L-24V-7径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
9,720
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116906BXW-02-10L-45V-6径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
9,720
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116915BXW-02-10L-45V-7径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
9,720
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116924BXW-02-10L-90V-6径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
9,720
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116933BXW-02-10L-90V-7径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
9,720
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116942BXW-02-10L-180V-6径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
9,720
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116951BXW-02-10L-180V-7径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
9,720
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116967BXW-03-10L-12V-8径方向:56径方向:48径方向:24径方向:19径方向:17径方向:14軸方向:6軸方向:6軸方向:19.9軸方向:32軸方向:12径方向:11径方向:60径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:60径方向:3.4AWG263
10,250
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116985BXW-03-10L-45V-8径方向:56径方向:48径方向:24径方向:19径方向:17径方向:14軸方向:6軸方向:6軸方向:19.9軸方向:32軸方向:12径方向:11径方向:60径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:60径方向:3.4AWG263
10,250
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38116994BXW-03-10L-90V-8径方向:56径方向:48径方向:24径方向:19径方向:17径方向:14軸方向:6軸方向:6軸方向:19.9軸方向:32軸方向:12径方向:11径方向:60径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:60径方向:3.4AWG263
10,250
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117003BXW-03-10L-180V-8径方向:56径方向:48径方向:24径方向:19径方向:17径方向:14軸方向:6軸方向:6軸方向:19.9軸方向:32軸方向:12径方向:11径方向:60径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:60径方向:3.4AWG263
10,250
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117012BXW-04-10L-12V-10径方向:65径方向:58径方向:35径方向:24径方向:22径方向:18軸方向:7軸方向:7軸方向:19.9軸方向:34軸方向:14径方向:12径方向:70径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:70径方向:3.4AWG264
10,970
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117021BXW-04-10L-24V-10径方向:65径方向:58径方向:35径方向:24径方向:22径方向:18軸方向:7軸方向:7軸方向:19.9軸方向:34軸方向:14径方向:12径方向:70径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:70径方向:3.4AWG264
10,970
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117046BXW-04-10L-90V-10径方向:65径方向:58径方向:35径方向:24径方向:22径方向:18軸方向:7軸方向:7軸方向:19.9軸方向:34軸方向:14径方向:12径方向:70径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:70径方向:3.4AWG264
10,970
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117055BXW-04-10L-180V-10径方向:65径方向:58径方向:35径方向:24径方向:22径方向:18軸方向:7軸方向:7軸方向:19.9軸方向:34軸方向:14径方向:12径方向:70径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:70径方向:3.4AWG264
10,970
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117064BXW-05-10L-12V-12径方向:75径方向:66径方向:36径方向:28径方向:26.5径方向:22軸方向:7軸方向:7軸方向:22.1軸方向:36軸方向:14径方向:14径方向:80径方向:20径方向:4.5径方向:9径方向:80径方向:4.5AWG265
13,270
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117073BXW-05-10L-24V-12径方向:75径方向:66径方向:36径方向:28径方向:26.5径方向:22軸方向:7軸方向:7軸方向:22.1軸方向:36軸方向:14径方向:14径方向:80径方向:20径方向:4.5径方向:9径方向:80径方向:4.5AWG265
13,270
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117082BXW-05-10L-45V-12径方向:75径方向:66径方向:36径方向:28径方向:26.5径方向:22軸方向:7軸方向:7軸方向:22.1軸方向:36軸方向:14径方向:14径方向:80径方向:20径方向:4.5径方向:9径方向:80径方向:4.5AWG265
13,270
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117091BXW-05-10L-90V-12径方向:75径方向:66径方向:36径方向:28径方向:26.5径方向:22軸方向:7軸方向:7軸方向:22.1軸方向:36軸方向:14径方向:14径方向:80径方向:20径方向:4.5径方向:9径方向:80径方向:4.5AWG265
13,270
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117107BXW-05-10L-180V-12径方向:75径方向:66径方向:36径方向:28径方向:26.5径方向:22軸方向:7軸方向:7軸方向:22.1軸方向:36軸方向:14径方向:14径方向:80径方向:20径方向:4.5径方向:9径方向:80径方向:4.5AWG265
13,270
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117116BXW-02-12L-12V-6径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
12,360
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117125BXW-02-12L-12V-7径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
12,360
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117134BXW-02-12L-24V-6径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
12,360
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117143BXW-02-12L-24V-7径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
12,360
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117152BXW-02-12L-45V-6径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
12,360
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117161BXW-02-12L-45V-7径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
12,360
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117177BXW-02-12L-90V-6径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
12,360
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117186BXW-02-12L-90V-7径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
12,360
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117195BXW-02-12L-180V-6径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
12,360
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117204BXW-02-12L-180V-7径方向:47径方向:40径方向:21径方向:16径方向:14.5径方向:12軸方向:6軸方向:5.5軸方向:19.2軸方向:32軸方向:12径方向:9径方向:50径方向:13径方向:3.4径方向:7径方向:51径方向:3.4AWG262
12,360
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117213BXW-03-12L-12V-8径方向:56径方向:48径方向:24径方向:19径方向:17径方向:14軸方向:6軸方向:6軸方向:19.9軸方向:32軸方向:12径方向:11径方向:60径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:60径方向:3.4AWG263
12,890
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117222BXW-03-12L-24V-8径方向:56径方向:48径方向:24径方向:19径方向:17径方向:14軸方向:6軸方向:6軸方向:19.9軸方向:32軸方向:12径方向:11径方向:60径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:60径方向:3.4AWG263
12,890
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117231BXW-03-12L-45V-8径方向:56径方向:48径方向:24径方向:19径方向:17径方向:14軸方向:6軸方向:6軸方向:19.9軸方向:32軸方向:12径方向:11径方向:60径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:60径方向:3.4AWG263
12,890
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117247BXW-03-12L-90V-8径方向:56径方向:48径方向:24径方向:19径方向:17径方向:14軸方向:6軸方向:6軸方向:19.9軸方向:32軸方向:12径方向:11径方向:60径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:60径方向:3.4AWG263
12,890
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117256BXW-03-12L-180V-8径方向:56径方向:48径方向:24径方向:19径方向:17径方向:14軸方向:6軸方向:6軸方向:19.9軸方向:32軸方向:12径方向:11径方向:60径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:60径方向:3.4AWG263
12,890
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117265BXW-04-12L-12V-10径方向:65径方向:58径方向:35径方向:24径方向:22径方向:18軸方向:7軸方向:7軸方向:19.9軸方向:34軸方向:14径方向:12径方向:70径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:70径方向:3.4AWG264
14,160
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38117274BXW-04-12L-24V-10径方向:65径方向:58径方向:35径方向:24径方向:22径方向:18軸方向:7軸方向:7軸方向:19.9軸方向:34軸方向:14径方向:12径方向:70径方向:15径方向:3.4径方向:7径方向:70径方向:3.4AWG264
14,160
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 無線の電動基台のブレーキ

ブレーキの力が弱くて使い物にならなかった。
ブレーキパッドの形状を変えれば12V仕様でも使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする