BXL 無励磁作動形ブレーキ

BXL 無励磁作動形ブレーキ - 三木プーリ

・制動専用
コンパクトな制動専用ブレーキです。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
・安定制動
トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。

レバー形式解放レバーなし内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38117965BXL-06-10G-24V-11DIN8373732826.52231020.539.51433.6204.592-M530度0.154111.550006
15,950
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
38117974BXL-06-10G-45V-11DIN8373732826.52231020.539.51433.6204.592-M530度0.154111.550006
15,950
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
38117983BXL-06-10G-90V-11DIN8373732826.52231020.539.51433.6204.592-M530度0.154111.550006
15,950
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
38117992BXL-08-10G-24V-14DIN9686863532253122041173520.85.5102-M530度0.15514250008
17,130
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118001BXL-08-10G-45V-14DIN9686863532253122041173520.85.5102-M530度0.15514250008
17,130
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118017BXL-08-10G-90V-14DIN9686863532253122041173520.85.5102-M530度0.15514250008
17,130
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118026BXL-10-10G-24V-19DIN11610410442383039.52147.5254125.36.5122-M630度0.26192.5400010
22,370
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118035BXL-10-10G-45V-19DIN11610410442383039.52147.5254125.36.5122-M630度0.26192.5400010
22,370
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118044BXL-10-10G-90V-19DIN11610410442383039.52147.5254125.36.5122-M630度0.26192.5400010
22,370
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118053BXL-12-10G-24V-24DIN1381241245045354121949.83043.523.36.5122-M630度0.28243360012
31,690
30,980
34,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118062BXL-12-10G-90V-24DIN1381241245045354121949.83043.523.36.5122-M630度0.28243360012
31,690
30,980
34,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118071BXL-16-10G-24V-28DIN15814214359554541422.557.5355127.79152-M840度0.258283300016
44,730
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118087BXL-16-10G-90V-28DIN15814214359554541422.557.5355127.79152-M840度0.258283300016
44,730
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする