曜日別特売

EXEDRA MAX(バイアス)

EXEDRA MAX(バイアス) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA MAX(バイアス) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。
複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。
クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。
クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全30種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
30種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38161523MCS01321-16130/90-16W67HEXEDRA MAX3.00
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161557MCS01301-16150/80-16TL71HEXEDRA MAX3.50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161566MCS01315-17120/90-17W64HEXEDRA MAX2.75
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161575MCS01305-17120/90-17TL64HEXEDRA MAX2.75
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161593MCS01310-18110/90-18TL61HEXEDRA MAX2.50
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161602MCS01313Front19100/90-19W57HEXEDRA MAX2.50
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
38161611MCS01302-19100/90-19TL57HEXEDRA MAX2.50
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161627MCS01319-19110/90-19W62HEXEDRA MAX2.15
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161636MCS01309-19110/90-19TL62HEXEDRA MAX2.15
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161663MCS01318Front2190/90-21W54HEXEDRA MAX2.15
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
地域運賃
38161672MCS01308-2190/90-21TL54HEXEDRA MAX2.15
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161733MCS01322-15130/90-15W66SEXEDRA MAX3.00
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161742MCS01311-15130/90-15TL66SEXEDRA MAX3.00
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161751MCS01317-15140/90-15W70HEXEDRA MAX3.50
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161767MCS01307-15140/90-15TL70HEXEDRA MAX3.50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161776MCS01323Rear15150/80-15W70HEXEDRA MAX3.50
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161785MCS01312-15150/80-15TL70HEXEDRA MAX3.50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161794MCS00268Rear15150/90B15TL74VEXEDRA MAX3.50
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
38161803MCS01314-15160/80-15W74SEXEDRA MAX3.50
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161812MCS01304Rear15160/80-15TL74SEXEDRA MAX3.50
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161821MCS00266-15170/80B15TL77HEXEDRA MAX4.00
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161837MCS01303-15180/70-15TL76HEXEDRA MAX5.00
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161864MCS00265-16170/70B16TL75HEXEDRA MAX5.00
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161532MCS00263Front16130/90-16TL67HEXEDRA MAX3.00
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
38161541MCS00264Front16130/90B16TL67HEXEDRA MAX3.50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
38161584MCS01320Front18110/90-18W61HEXEDRA MAX2.50
オープン
取扱い終了
38161645MCS01316Front2180/90-21W48HEXEDRA MAX1.85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
38161654MCS01306Front2180/90-21TL48HEXEDRA MAX1.85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
38161846MCS00269Rear16150/80B16W71HEXEDRA MAX3.50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38161855MCS00267Rear16150/80B16TL71HEXEDRA MAX3.50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする