曜日別特売

EXEDRA MAX(ラジアル)

EXEDRA MAX(ラジアル) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA MAX(ラジアル) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。
複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。
クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。
クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38161697MCR05069--17130/70ZR17TL62WEXEDRA MAX3.50
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161681MCR05060--16150/80R16TL71VEXEDRA MAX3.50
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161715MCR05064--18130/70ZR18TL63WEXEDRA MAX3.50
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月23日
38161873MCR05068--16180/70R16TL77VEXEDRA MAX5.00
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161882MCR05062--16200/60R16TL79VEXEDRA MAX5.50
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161925MCR05061--17200/50ZR17TL75WEXEDRA MAX6.25
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161916MCR05066-Rear17190/60R17TL78VEXEDRA MAX5.50
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161907MCR05065--17170/60ZR17TL72WEXEDRA MAX5.00
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38161891MCR05063--16240/55R16TL86VEXEDRA MAX8.00
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
72465018MCR05066【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Rear17190/60R17TL78VEXEDRA MAX5.50
オープン37,980
29,980
アウトレット
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
38161706MCR05059-Front18120/70ZR18TL59WEXEDRA MAX3.50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38161724MCR05067-Front19120/70ZR19TL60WEXEDRA MAX3.50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする