ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
パナソニック(Panasonic)
パナソニック(Panasonic)の 空調・電設資材
パナソニック(Panasonic)の 電路支持材/支持金具
パナソニック(Panasonic)の 天井用金具
二重天井用金具 野縁受け接続金具 ダブル用
二重天井用金具 野縁受け接続金具 ダブル用
注文コード
38225311
注文コード
38225311
野縁受けを野縁に交差して接続する金具です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
質量(kg)
0.02
種類
ダブル用
内容量
1袋(100個)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
DB441B
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
38225311
DB441B
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
二重天井用金具(野ぶち材)
ネグロス電工
税込
¥
5,379
~
¥
4,890
~
二重天井用金具(野ぶち受け材)
ネグロス電工
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
(1)
野縁受け
ネグロス電工
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
二重天井用金具 野縁受け接続金具 シングル用
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
2,959
¥
2,690
バスケットへ
Cテンバー 4m
岡田装飾金物
税込
¥
5,049
¥
4,590
バスケットへ
Mバークリップ
ネグロス電工
税込
¥
373
~
¥
339
~
軽天バー (Mバー)
南電機
税込
¥
4,829
~
¥
4,390
~
二重天井用金具 野縁受け
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,199
¥
1,090
バスケットへ
Mバーカッター
フジ矢
税込
¥
17,490
¥
15,900
(3)
バスケットへ
SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm
ノーブランド
税込
¥
3,839
~
¥
3,490
~
(2)
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(35)
ダクトハンガー
南電機
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(4)
照明器具支持金具
ネグロス電工
税込
¥
175
~
¥
159
~
(1)
サポートスタッド65
ROYAL(ロイヤル)
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
二重天井用金具 露出型照明器具用吊り金具
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
天井内支持材
ネグロス電工
税込
¥
285
~
¥
259
~
(1)
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工
税込
¥
1,419
¥
1,290
バスケットへ
パイプハンガー
南電機
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(5)
クリップ
ネグロス電工
税込
¥
648
~
¥
589
~
(1)
野縁ジョイント
ネグロス電工
税込
¥
978
~
¥
889
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
電路支持材/支持金具
天井用金具
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります
形鋼用配線・配管部材
電路支持用サドル
天井用金具
電路支持用部品
電線引込ポール
ケーブル支持具
照明・支持金具
貫通部防火措置材
ケーブルラック
モールダクト
レースウェイ
吊り金具/振れ止め金具
ダクターチャンネル
ケーブルカッシャー
シェアする