曜日別特売

Eハンガークリップ

Eハンガークリップ - Panasonic(パナソニック)Eハンガークリップ - Panasonic(パナソニック)Eハンガークリップ - Panasonic(パナソニック)

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。
ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。

全48種類を絞り込む
呼び
材質
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
セット内容
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38245776DLE131袋(50個)13132918左・右曲板、ボルト×1本0.028溶融亜鉛めっき鋼板製
12,250
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245794DLE151袋(50個)1515.93221左・右曲板、ボルト×1本0.029溶融亜鉛めっき鋼板製
12,250
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245523DLE161袋(50個)G16213726左・右曲板、ボルト×1本0.041溶融亜鉛めっき鋼板製
10,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245487DLE191袋(50個)C1919.13625左・右曲板、ボルト×1本0.036溶融亜鉛めっき鋼板製
8,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245575DLE251袋(50個)C25・G2225.44331左・右曲板、ボルト×1本0.039溶融亜鉛めっき鋼板製
8,650
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
38245584DLE311袋(50個)C31・G2831.85037左・右曲板、ボルト×1本0.046溶融亜鉛めっき鋼板製
8,850
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245532DLE361袋(50個)G3641.95847左・右曲板、ボルト×1本0.051溶融亜鉛めっき鋼板製
12,250
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245496DLE391袋(50個)C3938.15544左・右曲板、ボルト×1本0.049溶融亜鉛めっき鋼板製
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245541DLE421袋(50個)G4247.86453左・右曲板、ボルト×1本0.056溶融亜鉛めっき鋼板製
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245557DLE541袋(10個)G5459.67665左・右曲板、ボルト×1本0.082溶融亜鉛めっき鋼板製
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245514DLE631袋(10個)C6363.58069左・右曲板、ボルト×1本0.088溶融亜鉛めっき鋼板製
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245593DLE751袋(20個)C75・G7076.29282左・右曲板、ボルト×1本0.097溶融亜鉛めっき鋼板製
7,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245566DLE821袋(10個)G8287.91493左・右曲板、ボルト×1本0.11溶融亜鉛めっき鋼板製
4,650
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245925DLE921袋(10個)G92100.7117106左・右曲板、ボルト×1本0.12溶融亜鉛めっき鋼板製
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245855DLE1041袋(10個)G104113.4130119左・右曲板、ボルト×1本0.14溶融亜鉛めっき鋼板製
6,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245785DLES131袋(50個)13132918左・右曲板、ボルト×1本0.026ステンレス製
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245803DLES151袋(50個)1515.93221左・右曲板、ボルト×1本0.028ステンレス製
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245873DLES161袋(50個)G16213726左・右曲板、ボルト×1本0.04ステンレス製
28,750
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245812DLES191袋(50個)C1919.13625左・右曲板、ボルト×1本0.037ステンレス製
28,750
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245943DLES251袋(50個)C25・G2225.44331左・右曲板、ボルト×1本0.041ステンレス製
31,250
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245952DLES311袋(50個)C31・G2831.85037左・右曲板、ボルト×1本0.45ステンレス製
34,250
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245882DLES361袋(50個)G3641.95847左・右曲板、ボルト×1本0.05ステンレス製
37,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245821DLES391袋(50個)C3938.15544左・右曲板、ボルト×1本0.049ステンレス製
35,750
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245891DLES421袋(50個)G4247.86453左・右曲板、ボルト×1本0.054ステンレス製
39,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245837DLES511袋(50個)C5150.86756左・右曲板、ボルト×1本0.061ステンレス製
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245907DLES541袋(10個)G5459.67665左・右曲板、ボルト×1本0.064ステンレス製
8,900
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245846DLES631袋(10個)C6363.58069左・右曲板、ボルト×1本0.066ステンレス製
9,400
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245961DLES751袋(10個)C75・G7076.29282左・右曲板、ボルト×1本0.074ステンレス製
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245916DLES821袋(10個)G8287.91493左・右曲板、ボルト×1本0.088ステンレス製
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245934DLES921袋(10個)G92100.7117106左・右曲板、ボルト×1本0.1ステンレス製
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245864DLES1041袋(10個)G104113.4130119左・右曲板、ボルト×1本0.11ステンレス製
14,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249671DLEV131袋(50個)13132918左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.03高耐食鋼板製V(ZAM)
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249687DLEV151袋(50個)1515.93221左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.032高耐食鋼板製V(ZAM)
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249696DLEV191袋(50個)C1919.13625左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.038高耐食鋼板製V(ZAM)
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249705DLEV251袋(50個)C25・G2225.44331左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.042高耐食鋼板製V(ZAM)
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249714DLEV311袋(50個)C31・G2831.85037左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.05高耐食鋼板製V(ZAM)
25,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249723DLEV391袋(50個)C3938.15544左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.053高耐食鋼板製V(ZAM)
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249732DLEV511袋(50個)C5150.86756左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.065高耐食鋼板製V(ZAM)
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249741DLEV631袋(10個)C6363.58069左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.096高耐食鋼板製V(ZAM)
7,150
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249757DLEV751袋(10個)C75・G7076.29282左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.106高耐食鋼板製V(ZAM)
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249766DLEV1041袋(10個)G104113.4130119左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.15高耐食鋼板製V(ZAM)
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249775DLEV161袋(50個)G16213726左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.045高耐食鋼板製V(ZAM)
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249784DLEV361袋(50個)G3641.95847左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.056高耐食鋼板製V(ZAM)
25,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249793DLEV421袋(50個)G4247.86453左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.061高耐食鋼板製V(ZAM)
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249802DLEV541袋(10個)G5459.67665左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.09高耐食鋼板製V(ZAM)
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249811DLEV821袋(10個)G8287.91493左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.12高耐食鋼板製V(ZAM)
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
38249827DLEV921袋(10個)G92100.7117106左・右曲板×各10枚、ボルト×10本0.14高耐食鋼板製V(ZAM)
9,400
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
38245505DLE511袋(50個)C5150.86756左・右曲板、ボルト×1本0.061溶融亜鉛めっき鋼板製
10,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする