曜日別特売

端末保護キャップ

端末保護キャップ - Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ - Panasonic(パナソニック)

作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。

材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38245977DLE15EP1袋(20個)15
3,560
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
38246117DLE30EP1個30
63
取扱い終了
代替品有
38246126DLE45EP1個45
80
取扱い終了
返品不可
代替品有
38246101DLE25EP1個25
58
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38246117DLE30EP38245715DLE30EDLE30EP Eハンガー エンド Panasonic(パナソニック) 38245715Eハンガー エンドPanasonic(パナソニック)1個
129
税込142
パッケージに違いがございます
38246126DLE45EP38245733DLE45EDLE45EP Eハンガー エンド Panasonic(パナソニック) 38245733Eハンガー エンドPanasonic(パナソニック)1個
149
税込164
パッケージに違いがございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする