Panasonic(パナソニック)
吊りボルト用クリップ
二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
内容量
1個
注意
※ボルトのねじなし部分には支持できません。また衝撃や曲げ配管などでPF管の外れるおそれのある場所は、結束線などで固定してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
高さH(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38252085
DM14R
14
29.5
21.5
19
29
¥
86
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252094
DM16R
16
31
23
19
29
¥
86
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252103
DM22R
22
38.5
30.5
20
31
¥
126
¥
94
¥
103
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38252112
DM28R
28
44.5
36.5
22
35
¥
177
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください