Panasonic(パナソニック)
立ち上げスタンド
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合
CD管・PF管共用
内容量
1個
注意
※取付用の釘の長さは22mm以内のものをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d(Φmm)
高さH(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38254641
DM5816
14・16
29
116
64
48
¥
645
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38254657
DM5822
22
36.5
159.5
74
56
¥
845
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください