曜日別特売

ケーブルクランプ

ケーブルクランプ - Panasonic(パナソニック)ケーブルクランプ - Panasonic(パナソニック)ケーブルクランプ - Panasonic(パナソニック)

メタルモール内に電線を入線するとき、落下を防止し作業をしやすくします。(A・B型本体には、1本に2個ずつ内蔵しています。)

材質樹脂長さL(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
高さH(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38260722DZA1800.001A型1123
6160
60
66(税込)
5日以内出荷
返品不可
38261097DZB2800.002B型2040
7372
42
アウトレット
46(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする