曜日別特売

エンドキャップ(フェードイン兼用)

エンドキャップ(フェードイン兼用) - Panasonic(パナソニック)エンドキャップ(フェードイン兼用) - Panasonic(パナソニック)エンドキャップ(フェードイン兼用) - Panasonic(パナソニック)
長さL(mm)100内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
高さH(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38261517DZA157E0.04ミルキーホワイトA型1328
270
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261535DZA157W0.04ホワイトA型1328
270
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261544DZB257E0.09ミルキーホワイトB型2143.5
535
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
38261562DZB257W0.09ホワイトB型2143.5
535
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
38261526DZA157H0.04オイスターグレーA型1328
169
取扱い終了
返品不可
38261553DZB257H0.09オイスターグレーB型2143.5
330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする