Panasonic(パナソニック)
コンビネーションコネクタ
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ。
適合規格
(PS)E
内容量
1個
注意
※画像はモノクロ寸法図になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
種類
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法W1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38261675
DZB250KE
0.14
ミルキーホワイト
B型
44.2
21.9
48
50
70.5
¥
915
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38261693
DZA150KE
0.06
ミルキーホワイト
A型
28
13.0
34.0
38
65.5
¥
620
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261684
DZB250KH
0.14
オイスターグレー
B型
44.2
21.9
48
50
70.5
¥
570
取扱い終了
返品不可
38261702
DZA150KH
0.06
オイスターグレー
A型
-
13.0
34.0
38
65.5
¥
380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください