低圧進相コンデンサ 引出端子付 単相

低圧進相コンデンサ 引出端子付 単相 Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

定格電圧(V)200 仕様SH式(屋内用)、保安機構付 型式N2形 タイプ引出端子付(T) 種類進相コンデンサ 準拠規格JIS C 4901-2000 相数単相 容量許容差(%)-5~+15 動作温度範囲(℃)-25~+45 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38264563 ZA-10TS 10μF
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38264572 ZA-15TS 15μF
3,470
 
 
取扱い終了
38264581 ZA-20TS 20μF
3,720
 
 
取扱い終了
38264597 ZA-30TS 30μF
5,060
 
 
取扱い終了
38264606 ZA-40TS 40μF
6,340
 
 
取扱い終了
38264615 ZA-50TS 50μF
7,650
 
 
取扱い終了
38264624 ZA-75TS 75μF
12,220
 
 
取扱い終了

返品不可
38264554 ZA-100TS 100μF
15,050
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38264597
2022-02-04
用途:
変圧器の、ブレ-カ-を、とりかえのとき、
その他業種

変圧器の、ブレ-カ-の取り替えの
とき、使いました。早く着きましたぬので助かりました。
良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38264615
2021-12-17
用途:
穀物乾燥機用
吉村太農園 様 (農・林・水産業)

メーカーもパナソニック製で安心。しかも低価格で配送も早く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする