曜日別特売

LEDシグナルランプ(連続点灯)

LEDシグナルランプ(連続点灯) - KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(連続点灯) - KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(連続点灯) - KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(連続点灯) - KOITO(小糸製作所)

ランプ以外にコントロールユニットが不要。
樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。
ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。
他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。
消費電力は6Wで白熱球の約1/6

寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
タイプ
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38279595SLEK12RT1J12LED
17,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38279604SLEK12YT1J12LED
17,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38279622SLEK24RT1J24LED
17,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
38279631SLEK24YT1J24LED
17,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
38279647SLEK24YT2J24黄・矢印LED
17,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38279613SLEK12YT2J12黄・矢印高光度LED24個
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする