曜日別特売
SLEK12YT2J LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所) 38279613

SLEK12YT2J LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所) 38279613
SLEK12YT2J LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所) 38279613

LEDシグナルランプ(連続点灯)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)12タイプ黄・矢印注文コード38279613品番SLEK12YT2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

ランプ以外にコントロールユニットが不要。
樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。
ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。
他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。
消費電力は6Wで白熱球の約1/6

定格電圧(V)12タイプ黄・矢印光源高光度LED24個寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする