ART用シャーレ(極小数精子用)

ART用シャーレ(極小数精子用) NIPRO(ニプロ)

シャーレ中心にくぼみがあり、極小数の精子から運動精子の選別が可能です。
側壁が低く顕微鏡下での採取が容易です。

材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済 身の高さ(mm)11 アズワン品番1-1892-01 身の径(Φmm)54 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38287471 87-578
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする