アスピレーター
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。
耐薬品性・耐久性に優れています。
排水コック付きですので、排水が容易です。
オプションの真空計付減圧調整弁を使用すれば、真空度の調整が可能です。
金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。
外形寸法(mm)360×272×355
電源AC100V(50/60Hz) 3A
タンク容量(L)約10
モーター(W)150
材質(タンク)PP(ポリプロピレン)
排気量(L)18/22(50/60Hz)
アズワン品番1-7483-21
真空到達度10mmHg(10℃)、20mmHg(20℃)、32mmHg(30℃)、54mmHg(40℃)※条件等により異なります。
仕様アスピレーター:金属製2本
吸引口径(Φmm)9.5×2
給排水口コック:17(オーバーフロー)
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38451192 | GAS-1 | 32028904 | GAS-1N |
![]() |
アスピレーター | アズワン | 1個 | ¥67,800 税込¥74,580 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |