マイクロシリーズ KBM7-6

マイクロシリーズ KBM7-6 - KYB(カヤバ)

・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。
・多くの実績を誇るシリーズです。
・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=1470N(150kgf)以上とってください。

ストローク(mm)6質量(g)21キャップ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
トラスコ品番
吸収エネルギー(J)
毎分吸収エネルギー(J/min)
衝突物相当質量(kg)
衝突速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38292737KBM7-6-8C6218-89292.9以下177以下1以下2.7以下
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
38292712KBM7-6-6C6218-89022.9以下177以下12以下0.9以下
オープン
取扱い終了
返品不可
38292721KBM7-6-7C6218-89112.9以下177以下6以下1.6以下
オープン
取扱い終了
返品不可
38292746KBM7-6-11C6218-89372.5以下147以下23以下0.6以下
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする