曜日別特売

プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ - azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ - azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ - azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ - azbil(旧:山武)

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示灯付きで安定検出領域表示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)

検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(m)0.3接続方式プリワイヤコネクタ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護漏れ電流(mA)0.55以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)応差動作距離の15%以下特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振仕様シリンダ形直流2線式タイプ有極性電源電圧(V)DC 12/24材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ材質(検出面)PBT樹脂材質(コンタクト)黄銅金メッキ材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂内容量1個
注意
2024年5月生産分よりゴムスペーサ付属を中止させていただきます。
別売のゴムスペーサ形番:SZ-B05(10 個入り)となります。
全7種類を絞り込む
検出対象
検出距離(mm)
外径
設定距離(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
センサ形状
検出対象
検出距離(mm)
外径
動作形態
設定距離(mm)
耐電圧
応答周波数(Hz)
表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38438565FL7M-2J6HD-CN03ネジ型鉄(8×8×t1)2±0.2M8N.O.0~1.4AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間2000(動作表示)出力時オレンジ色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
10,660
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438574FL7M-2K6H-CN03ネジ型鉄(8×8×t1)2±0.2M8N.C.0~1.4AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間2000(動作表示)出力時オレンジ色点灯
10,660
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438583FL7M-3J6HD-CN03ネジ型鉄(12×12×t1)3±0.3M12N.O.0~2.1AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間1500(動作表示)出力時オレンジ色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
11,590
10,980
12,078(税込)
当日出荷
38438592FL7M-3K6H-CN03ネジ型鉄(12×12×t1)3±0.3M12N.C.0~2.1AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間1500(動作表示)出力時オレンジ色点灯
11,590
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38438601FL7M-7J6HD-CN03ネジ型鉄(18×18×t1)7±0.7M18N.O.0~4.9AC2500V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間500(動作表示)出力時オレンジ色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
12,870
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38438617FL7M-7K6H-CN03-鉄(18×18×t1)7±0.7M18N.C.0~4.9AC2500V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間500(動作表示)出力時オレンジ色点灯
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438626FL7M-10J6D-CN03ネジ型鉄(30×30×t1)10±1M30N.O.0~7AC2500V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間500(動作表示)出力時オレンジ色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
14,170
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする