コンクリート カベ用防水モルタル補修材

コンクリート カベ用防水モルタル補修材 アサヒペン
(1件のレビュー)

コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。
ハケで塗れるので、簡単に施工が出来ます。

用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどのカベの簡易防水に。 グレー系 特性防水 硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1、標準期(20℃)/約2、冬期(5℃)/約3 危険物の類別非危険物 施工面積約3m2(2回塗りで1mm厚) 内容量1個(4kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38440595 C006
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38440595
2016-06-07
用途:
貯水タンクの漏れ止め
農・林・水産業

施工が簡単で効果がありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする