輸入純正トナーカートリッジ Canon 519Ⅱ(319Ⅱ)
適合機種メーカーCanon
適合LBP6600/6340/6330/6300/251/252
色ブラック
種別輸入品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6400
タイプトナーカートリッジ519Ⅱ
内容量1本
注意
※直送品は個人宅配送不可となります。
トナー/感光体(キヤノン対応) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38453825 | トナーカートリッジ519Ⅱ(319Ⅱ) タイプ(輸入純正) | 45395904 | CRG-319Ⅱ(輸入) |
![]() |
トナーカートリッジ | Canon | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07