曜日別特売

簡易防滴型真空計Φ75

簡易防滴型真空計Φ75 - 右下精器製造簡易防滴型真空計Φ75 - 右下精器製造簡易防滴型真空計Φ75 - 右下精器製造
(4件のレビュー)

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。

外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38475211AT3/8x75x-0.1MPa
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38475211
2021-08-10
用途: 渦巻ポンプの1次側配管

吸い上げポンプの1次側の圧力を確認するために入手
ゲージは消耗品ですので安く購入できるのは助かります。
他メーカーの同等品もいくつか使用しましたが、こちらの製品も品質的に問題ありません。

対象商品 : 38475211
2021-05-01
用途: 消防車の真空指度を測定する
その他業種

価格も手ごろで安心しました。
また性能もよく安心して測定ができました。

対象商品 : 38475211
2019-11-19
用途: 揚水ポンプ配管のモニター用
昭和管工 有限会社

価格は安いですが品質は他のメーカーと違いは感じられません。メンテナンス時に真空度を確認するために一時的に接続するのに使用しています。価格の高い製品をつけてもすぐ壊れる時はあるので安物で十分と思っています。

対象商品 : 38475211
2018-02-19
用途: 真空乾燥器の圧力管理

輸送中の衝撃などでゲージの針が0からずれていましたが、直ぐに引取りと交換をしてくれました。素早い対応で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする