曜日別特売

SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)

SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型) - イマオコーポレーション
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
角度(°)
寸法F(mm)
径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38556226SD25C30SR8シャフト:精度穴25Φ8(H8)2212E:30°M5×0.8-5L黄銅ボール:Φ3.260
970
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556235SD25C30SR10シャフト:精度穴25Φ10(H8)2212E:30°M5×0.8-5L黄銅ボール:Φ3.255
970
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
38556244SD25C30ST8シャフト:メネジ25M8×1.252212E:30°M5×0.8-5L黄銅ボール:Φ3.260
970
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556253SD25C30ST10シャフト:メネジ25M10×1.52212E:30°M5×0.8-5L黄銅ボール:Φ3.255
970
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
38556262SD40C30SR12シャフト:精度穴40Φ12(H8)3316E:30°M8×1.25-8L黄銅ボール:Φ6.4225
1,340
1,300
1,430(税込)
翌日出荷
返品不可
38556271SD40C30SR16シャフト:精度穴40Φ16(H8)3316E:30°M8×1.25-8L黄銅ボール:Φ6.4205
1,340
1,300
1,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
38556287SD40C30ST12シャフト:メネジ40M12×1.753316E:30°M8×1.25-8L黄銅ボール:Φ6.4230
1,340
1,300
1,430(税込)
翌日出荷
返品不可
38556296SD40C30ST16シャフト:メネジ40M16×23316E:30°M8×1.25-8L黄銅ボール:Φ6.4210
1,340
1,300
1,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
38556305SD25C45SR8シャフト:精度穴25Φ8(H8)1812E:45°M5×0.8-5L黄銅ボール:Φ3.260
810
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38556314SD25C45SR10シャフト:精度穴25Φ10(H8)1812E:45°M5×0.8-5L黄銅ボール:Φ3.260
810
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556323SD25C45ST8シャフト:メネジ25M8×1.251812E:45°M5×0.8-5L黄銅ボール:Φ3.260
810
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
38556332SD25C45ST10シャフト:メネジ25M10×1.51812E:45°M5×0.8-5L黄銅ボール:Φ3.260
810
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38556341SD40C45SR12シャフト:精度穴40Φ12(H8)2616E:45°M8×1.25-8L黄銅ボール:Φ6.4225
990
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
38556357SD40C45SR16シャフト:精度穴40Φ16(H8)2616E:45°M8×1.25-8L黄銅ボール:Φ6.4210
990
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
38556366SD40C45ST12シャフト:メネジ40M12×1.752616E:45°M8×1.25-8L黄銅ボール:Φ6.4225
990
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
38556375SD40C45ST16シャフト:メネジ40M16×22616E:45°M8×1.25-8L黄銅ボール:Φ6.4210
990
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする