イマオコーポレーション
SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38556542
SD25R-SR8
シャフト:精度穴
25
Φ8(H8)
12
M5×0.8-5L
黄銅ボール:Φ3.2
45
¥
740
¥
718
¥
790
(税込)
翌日出荷
返品不可
38556551
SD25R-SR10
シャフト:精度穴
25
Φ10(H8)
12
M5×0.8-5L
黄銅ボール:Φ3.2
40
¥
740
¥
718
¥
790
(税込)
13日以内出荷
返品不可
38556567
SD25R-ST8
シャフト:メネジ
25
M8×1.25
12
M5×0.8-5L
黄銅ボール:Φ3.2
45
¥
740
¥
718
¥
790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38556576
SD25R-ST10
シャフト:メネジ
25
M10×1.5
12
M5×0.8-5L
黄銅ボール:Φ3.2
40
¥
740
¥
718
¥
790
(税込)
当日出荷
38556585
SD40R-SR12
シャフト:精度穴
40
Φ12(H8)
16
M8×1.25-8L
黄銅ボール:Φ6.4
145
¥
990
¥
961
¥
1,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
38556594
SD40R-SR16
シャフト:精度穴
40
Φ16(H8)
16
M8×1.25-8L
黄銅ボール:Φ6.4
135
¥
990
¥
961
¥
1,057
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556603
SD40R-ST12
シャフト:メネジ
40
M12×1.75
16
M8×1.25-8L
黄銅ボール:Φ6.4
145
¥
1,100
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
翌日出荷
返品不可
38556612
SD40R-ST16
シャフト:メネジ
40
M16×2
16
M8×1.25-8L
黄銅ボール:Φ6.4
135
¥
1,100
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください