イマオコーポレーション
MSD1 マイクロスイッチドッグ
寸法C(mm)
50
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38556664
MSD1M8
66.3
18
20
13
M8×1.25
53
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556673
MSD1M10
68.8
20.5
25
17
M10×1.5
81
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください