曜日別特売

背割れニート

背割れニート - カナイ背割れニート - カナイ背割れニート - カナイ

柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製
0.6mmの仕口金物です。
背割れ材の接合に適した形状となっています。
板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。

材質SUS304(JIS・G4305)付属品YA-S45×8本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN内容量1セット
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※付属の皿ビスは、柱に4本、横架材に4本、計8本をしっかり打ち付けてください。
※使用枚数は1か所あたり1枚が標準です。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38564626SI-NP
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする