CE05シリーズ 防水ケーブルクランプ

CE05シリーズ 防水ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

CE05プラグに取付けて使用する防水ケーブルクランプです。

材質(ケーブルクランプ本体及び押え金具)アルミ合金、(ブッシング)合成ゴム 形状ストレート 種類丸型 表面処理(ケーブルクランプ本体及び押え金具)三価クロメート 内容量1個
注意
※クランプ本体はD/MS3057A-□□を使用し、ゴムブッシングは防水構造となっておりますので、必ず適合ケーブル範囲内のキャプタイヤケーブルをご使用ください。
※防水タイプのバックシェルと合わせてご使用下さい。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38563357 CE3057-4A-1-D 10SL、12S 10.31 22.2 20.62 41.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563366 CE3057-10A-1-D 18 10.31 31.7 23.83 41.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563375 CE3057-10A-2-D 18 10.31 31.7 23.83 41.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563384 CE3057-10A-3-D 18 10.31 31.7 23.83 41.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563393 CE3057-12A-1-D 20、22 10.31 37.3 23.83 41.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563402 CE3057-12A-2-D 20、22 10.31 37.3 23.83 41.3
オープン
 
 
取扱い終了
38563411 CE3057-12A-3-D 20、22 10.31 37.3 23.83 41.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563427 CE3057-16A-1-D 24、28 10.31 42.9 26.19 41.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563436 CE3057-16A-2-D 24、28 10.31 42.9 26.19 41.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563445 CE3057-20A-1-D 32 11.91 51.6 27.79 43
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563454 CE3057-20A-2-D 32 11.91 51.6 27.79 43
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563463 CE3057-20A-3-D 32 11.91 51.6 27.79 43
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする