曜日別特売

CM10シリーズ バラコンタクト

CM10シリーズ バラコンタクト - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CM10シリーズ バラコンタクト - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)3結合方式ねじ内容量1袋(100本)
注意
※圧着コンタクトは電線を圧着結線後インサートに挿入しますが、はんだ付けコンタクトについても、電線をはんだ付け結線後、インサートに挿入します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
結線方法
適合工具
電線被覆外径(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38563664CM10-#22SC(C1)(D8)-10010圧着(手動圧着)357J-50446T/(コンタクト抜去)357J-50548TΦ1.10~Φ1.8720~22
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
38563673CM10-#22SC(C2)(D8)-10010圧着(手動圧着)357J-50447T/(コンタクト抜去)357J-50548TΦ0.80~Φ1.5023~28
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
38563682CM10-#22SC(C3)(D8)-1002圧着(手動圧着)357J-50448T/(コンタクト抜去)357J-50548TΦ1.87~Φ2.4516~20
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
38563691CM10-#22SC(S1)(D8)-10010はんだ(コンタクト抜去)357J-50548T-20以下
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
38563707CM10-#22SC(S2)(D8)-1002はんだ(コンタクト抜去)357J-50548T-16以下
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする