砲金製給水栓エルボ エスロコートLX継手

砲金製給水栓エルボ エスロコートLX継手 セキスイ

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状エルボ 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS H 5120の青銅鋳物6種 CAC406 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38572152 SL 27 27 28 33 14 16 15 1/2
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38572161 SL 32 32 34 39 16 19 20 3/4
2,680
 
 
取扱い終了
38572177 SL 30 29 34 33 14 16 20×15 3/4×1/2
2,510
 
 
取扱い終了
38572186 SL 39 38 42.5 47 18 23 25 1
3,670
 
 
取扱い終了
38572195 SL 36.5 35.5 42.5 39 16 20.5 25×20 1×3/4
4,370
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする