円柱型タッチスイッチ D5C

円柱型タッチスイッチ D5C omron(オムロン)

軽く触れるだけで検出可能。しかもΦ18のスリム形状
動作力を必要とせず、微小変位や細線、薄板の導電体(鉄・ステンレス等)の検出が可能。非導電体は、間接的にアースと接続することにより使用可能。
接触の瞬間に動作するため応差の動きが極めて小さく高精度の位置検出が可能。
Φ18のスリム形状でアンプ内蔵、動作表示、感度調整機能を標準装備。
保護構造は、IEC規格のIP67に適合。
アンテナ部は、ねじ込み式で自由に取りかえ可能。
フリーアタッチメント形は、用途に合わせた形状のアンテナが取付可能。

保護構造IP67相当 感度(設定感度範囲)30pF~100pF 出力電流(mA)最大200(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、 氷結しないこと) 使用周囲湿度35~95%RH 機械的耐久性1000万回以上(OTの規格値で動作の場合) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 耐振動性能10~55Hz 複振幅1.5mmで異常なし 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 耐衝撃最大1000m/s2 内容量1個
注意
※水、油がかかる場所で使用されますと、誤動作する場合があります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
スイッチカテゴリ
定格絶縁電圧(V)
消費電流(mA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39041922 D5C-1DS0 直流形 D(IEC335) (Ui)AC1000 17以下下 充電部と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1分
18,900
 
 
取扱い終了

返品不可
39041913 D5C-1DP0 直流形 D(IEC335) (Ui)AC1000 17以下下 充電部と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1分
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46492451 D5C-1D00 直流形 D(IEC335) (Ui)AC1000 17以下下 充電部と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1分
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
39041895 D5C-1AS0 交流形 D(IEC335) (Ui)AC1000 17以下下 充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39041886 D5C-1AP0 交流形 D(IEC335) (Ui)AC1000 17以下下 充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39041877 D5C-1AA0 交流形 D(IEC335) (Ui)AC1000 17以下下 充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39041904 D5C-1DA0 直流形 D(IEC335) (Ui)AC1000 17以下下 充電部と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1分
18,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39041922 D5C-1DS0 39041694 D5B-1533 D5B-1533 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 39041694 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39041913 D5C-1DP0 39041642 D5B-1013 D5B-1013 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 39041642 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする