パワーリレー G6□

パワーリレー G6□ - omron(オムロン)

幅5mmの機器インターフェース用スリムパワーリレー。
幅5mmの超スリムサイズで高密度実装に対応。
定格消費電力120mWの高感度(オムロン社製形G6D比40%低減)
EN61131-2、EN61010-1規格の強化絶縁に適合。
基板設計が容易なSIL(Single in Line)端子配列。
UL/CSA規格、EN規格、VDE規格取得。RoHS適合。

電気的耐久性
AC250V 3A(抵抗負荷) 10万回以上
DC30V 3A(抵抗負荷) 10万回以上
(開閉ひん度1800回/h)
用途
プログラマブルコントローラ、制御機器の出力用途
コイル定格電圧(V)
DC24
質量(g)
約4
種類
一般リレー
極数
1
接点構成
1a
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-40~+85(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)
10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
使用周囲湿度
5~85%RH
消費電力(mW)
約120
復帰電圧
10%以上
動作電圧
70%以下(ただし、コイル端子が下となる方向取りつけのみ72%以下となります)
耐振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2
機械的耐久性
2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
接点材質
Ag合金(Cdフリー材)
定格電流(mA)
5±10%(コイル温度+23℃)
コイル抵抗(Ω)
4800±10%(コイル温度+23℃)
最大許容電圧(V)
160%(at23℃)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 10mA
接点電圧の最大値(V)
AC270、DC125
動作時間(ms)
10以下
定格通電電流(A)
5
定格負荷
AC250V 3A、DC125V 3A
接点機構
シングル
復帰時間(ms)
5以下
接点電流の最大値(A)
5
耐衝撃電圧(V)
コイルと接点間/6k(1.2×50μs)
耐電圧(V/min)
(コイルと接点間)AC3000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hz
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39069457G6M-1A DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする