電圧継電器 K2VU-S/K2VA-S
|
動作信頼性の高い盤用静止形UVR/OVR
高信頼性の半導体回路により、シャープで確実な動作。
形K2VU-S1は出力接点が、不足電圧検出時にメイクする構成としているので、しゃ断器投入時のロックシーケンス回路が不要。
即時動作から2秒までのタイマ内蔵により、時間協調が容易。
継電器の制御電源を不要として、配線の煩わしさを解消。
耐電圧
電気回路一括と外箱間:2000V 1min
電気回路相互間:2000V 1min
接点極間:1000V 1min
動作特性
(電圧)整定値±5%以内
(復帰電圧)動作値の105%以下
(動作時間)即時タップ:0.1s以下、その他のタップ:整定値±(最大動作時間整定の10%)
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と外箱間:100以上
電気回路相互間:100以上
接点極間:100以上(DC500Vメガにて)
動作時間
定限時
(整定範囲)即時-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.6-1.8-2.0s(11タップ)
温度特性
動作電圧
±5%以内(0~+40℃の範囲で、+20℃の動作値に対して)
±10%以内(-10~+50℃の範囲で、+20℃の動作値に対して)
動作時間
即時タップ:0.1秒以下(-10~+50℃の範囲で)
その他のタップ:±(最大動作時間整定の5%)以内
(0~+40℃の範囲で、+20℃の動作時間に対して)
:±(最大動作時間整定の10%)以内、(-10~+50℃の範囲で、 +20℃の動作時間に対して)
耐振動
次の条件1および条件2において、誤動作しないこと。
振動数:10Hz 複振幅:前後左右5mm、上下2.5mm 加振時間:各方向共30s
振動数:16.7Hz 複振幅:前後左右上下0.4mm 加振時間:各方向共600s
接点容量
(トリップ用接点(1c))
閉路:DC110V、15A、0.5s L/R=0ms 1000回、DC220V、10A、0.5s L/R=0ms 1000回
開路:30W(最大電圧 DC110V、最大電流 1A)、L/R=25ms 1000回、80VA(最大電圧 AC220V、 1A)、 cosΦ=0.1 1000回
(警報用接点(1a))
AC110V 7.5A cosΦ=0.4(最大 AC250V時、 825VA)、DC24V 5A L/R=7ms(最大 DC125V時、 50W)
雷インパルス耐電圧
印加箇所:電気回路相互間、電気回路と外箱間
波形(波高値):1.2/50μs(4.5kV)
回数:正負極性別に各3回
種別不足電圧検出
ケース形状小形丸胴埋込形ケース
使用温度範囲(℃)-10~+50
電圧(V)(整定範囲)60-65-70-75-80-85-90(7タップ)
定格電圧(V)AC110
定格周波数(Hz)50/60(共用)
消費電力公称値の110%以下
表示始動表示(LED)、動作表示器(トリップ表示) 手動復帰式
JIS規格JEC 174B 規格準拠品
相対湿度35~85%RH
周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の各々±5%
耐衝撃(耐久)加速度 294m/s2 3方向 各3回
耐衝撃(誤動作)加速度98m/s2 3方向 各3回
標高(m)2000以下
引きはずし方式電圧・無電圧・直流引きはずし
電圧変動(制御電圧)定格制御電圧の+30%、 -20%
内容量1個