曜日別特売

ながらスイッチ TP70

ながらスイッチ TP70 - omron(オムロン)ながらスイッチ TP70 - omron(オムロン)ながらスイッチ TP70 - omron(オムロン)ながらスイッチ TP70 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

移動しながらの手元作業でカンタン入力
手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。
ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。
本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。
取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。
非常停止スイッチ付きもシリーズ化。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
端子の種類
機能動作
操作部色
機能
動作方式
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46480183TP70-1A3-ながらスイッチ(一体形スイッチのみ)(スイッチ)ねじ締め端子
(非常停止スイッチ)はんだづけ端子
プッシュロック・ターンリセット(プッシュで接点が開離し、ターンで閉路します)赤(非照光)Φ40一体形スイッチのみスローアクション、直接開路動作機構(非常停止スイッチ)挟み込み取りつけ(高さ調整付き)
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46480192TP70-1S2-ながらスイッチ(分離形非常停止スイッチ付き)(スイッチ)ねじ締め端子
(非常停止スイッチ)はんだづけ端子
プッシュロック・ターンリセット(プッシュで接点が開離し、ターンで閉路します)赤(非照光)Φ40分離形非常停止スイッチ付きスローアクション、直接開路動作機構(非常停止スイッチ)底面取りつけ(高さ調整付き)
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46480201TP70-1S3都度納期確認ながらスイッチ(分離形非常停止スイッチ付き)(スイッチ)ねじ締め端子
(非常停止スイッチ)はんだづけ端子
プッシュロック・ターンリセット(プッシュで接点が開離し、ターンで閉路します)赤(非照光)Φ40分離形非常停止スイッチ付きスローアクション、直接開路動作機構(非常停止スイッチ)挟み込み取りつけ(高さ調整付き)
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
39098351TP70-1A1-ながらスイッチ(一体形スイッチのみ)(スイッチ)ねじ締め端子
(非常停止スイッチ)はんだづけ端子
プッシュロック・ターンリセット(プッシュで接点が開離し、ターンで閉路します)赤(非照光)Φ40一体形スイッチのみスローアクション、直接開路動作機構(非常停止スイッチ)正面取りつけ
13,700
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
39098367TP70-1A2-ながらスイッチ(一体形スイッチのみ)(スイッチ)ねじ締め端子
(非常停止スイッチ)はんだづけ端子
プッシュロック・ターンリセット(プッシュで接点が開離し、ターンで閉路します)赤(非照光)Φ40一体形スイッチのみスローアクション、直接開路動作機構(非常停止スイッチ)底面取りつけ(高さ調整付き)
14,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39098376TP70-1S1-ながらスイッチ(分離形非常停止スイッチ付き)(スイッチ)ねじ締め端子
(非常停止スイッチ)はんだづけ端子
プッシュロック・ターンリセット(プッシュで接点が開離し、ターンで閉路します)赤(非照光)Φ40分離形非常停止スイッチ付きスローアクション、直接開路動作機構(非常停止スイッチ)正面取りつけ
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46480174TP70-0S--------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39098351
2017-09-12
用途: 検査装置の始動スイッチ
製造業

非定期的に検査装置の引き合いがあり、使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする