ブロック電源DCバックアップブロック S8T-DCBU-01
瞬停・停電などによるDC24Vダウンを防ぐブロック電源DCバックアップブロック
AC入力ダウン時も一定時間DC24Vを給電し、システムの信頼性を大幅に向上します。
ブロック電源基本ブロックとはバスラインコネクタで接続。
簡単にシステムが構成できます。
本体のモニタ表示と出力でアラームを出力。
無償保証期間:3年。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
安全規格
UL:UL508(Listing, Class 2:Per UL1310)、UL60950-1
cUL:CSA C22.2 No.14、No.60950-1
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1)
耐電圧(V/min)
cUL:CSA C22.2 No.14、No.60950-1
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1)
(形S8TS-06024□のAC入力端子一括)と(形S8T-DCBU-01の全端子および形S8TS-06024□の出力端子一括)間:AC3.0k(検出電流20mA)
(形S8TS-06024□のAC入力端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC2.0k(検出電流20mA)
(形S8T-DCBU-01の全端子および形S8TS-06024□の出力端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)
質量(g)約350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×43
保存温度(℃)-25~65
絶縁抵抗(MΩ)(形S8T-DCBU-01の全端子および形S8TS-06024□の出力端子一括)と(形S8TS-06024□のAC入力端子一括、PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)
保護機能バックアップ停止:有(18.5V TYP.)、過電流保護有(5.7A/11.7A TYP.)、バッテリ誤接続保護:有
充電電圧(V)7.4/26.2(TYP.)
充電電流(A)最大0.35(TYP.)
使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
負荷変動(静的)6%以下
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
過電圧保護有(30V TYP.)
雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合
入力電圧範囲(V)DC24~28
出力機能出力表示灯:有(色:緑)、バッテリ状態表示灯:有(色:赤)、バッテリ状態出力:有(リレー:DC24V、0.1A)、バックアップ状態表示灯:有(色:赤)、動作モード出力:有(リレー:DC24V、0.1A)
内容量1個
(形S8TS-06024□のAC入力端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC2.0k(検出電流20mA)
(形S8T-DCBU-01の全端子および形S8TS-06024□の出力端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07