曜日別特売

マルチプル・リミットスイッチ VB

マルチプル・リミットスイッチ VB - omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VB - omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VB - omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VB - omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VB - omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VB - omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VB - omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VB - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)
各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。
オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。
CCC規格取得。

汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
形状
接点
定格絶縁電圧(V)
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39100652VB-2111-(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46484471VB-2151-(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
16,300
15,980
17,578(税込)
117日以内出荷
返品不可
39100661VB-2121-(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46484487VB-2251都度納期確認(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
16,300
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66521482VB-3121A-(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所0.1A(微小負荷)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
オープン
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
39100677VB-2141-(ボックス)つば無し、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46484496VB-3121AE-(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所0.1A(微小負荷)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
オープン
22,980
25,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
66521498VB-3151-(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
19,800
18,980
20,878(税込)
115日以内出荷
返品不可
39100686VB-2211-(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46484505VB-3141都度納期確認(ボックス)つば無し、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
19,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66521507VB-5141-(ボックス)つば無し、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
39100695VB-2221-(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46484514VB-3251-(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66521516VB-6121E都度納期確認(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
オープン
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
39100704VB-2241-(ボックス)つば無し、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46484523VB-3251E-(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
オープン
45,980
50,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66521525VB-S101N都度納期確認----
オープン
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39100713VB-3111-(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39100722VB-3121-(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46484541VB-4141-(ボックス)つば無し、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
24,000
22,980
25,278(税込)
113日以内出荷
返品不可
39100731VB-3211-(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
46484557VB-4151-(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
24,000
22,980
25,278(税込)
115日以内出荷
返品不可
39100747VB-3221-(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46484566VB-4221-(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39100756VB-3241-(ボックス)つば無し、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
46484575VB-4251都度納期確認(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
24,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39100765VB-4111都度納期確認(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
24,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46484584VB-4251E都度納期確認(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
オープン
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39100774VB-4121都度納期確認(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
24,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46484593VB-5111-(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
39100783VB-4211-(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
46484602VB-5121都度納期確認(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
39100792VB-4241-(ボックス)つば無し、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46484611VB-5211都度納期確認(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46484627VB-5221都度納期確認(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46484636VB-5241都度納期確認(ボックス)つば無し、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46484645VB-5251都度納期確認(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
46484654VB-6111都度納期確認(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
30,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46484663VB-6121都度納期確認(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
30,500
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46484681VB-6211-(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
30,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46484697VB-6221都度納期確認(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
30,500
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46654133VB-6241都度納期確認(ボックス)つば無し、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
オープン
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46654142VB-6251都度納期確認(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
30,500
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66521473VB-2121A-(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所0.1A(微小負荷)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
46484532VB-4111E-(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
46484672VB-6122A-(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所0.1A(微小負荷)(Ui)300(EN60947-5-1)ベベルタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
46484706VB-6221E-(ボックス)つば付き、コンジェット口4箇所10A(一般)(Ui)300(EN60947-5-1)ローラタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39100731
2018-11-09
用途: 機械メンテナンス

プランジャー部分が細いのか又突起が長いのかあまり耐久性が以前の型より短くなった気がするが価格は今のままなら許せるかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする