曜日別特売

2回路リミットスイッチ WL 長寿命形

2回路リミットスイッチ WL 長寿命形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 長寿命形 - omron(オムロン)
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上動作に必要な力(OF)(N)最大9.81戻りの力(N)最小0.98コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
アクチュエータの種類
端子の種類
動作表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39101553WLMG2-LD都度納期確認ローラ・レバー(R38mm)ねじ締め端子(G1/2コンジット)LED動作表示ランプ AC/DC共用(10~115V)
オープン
9,698
10,668(税込)
31日以内出荷
返品不可
39101544WLMCA2-LD-ローラ・レバー形(基準形)ねじ締め端子(G1/2コンジット)LED動作表示ランプ AC/DC共用(10~115V)
13,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39101562WLMH2-LD-ローラ・レバー形(オーバトラベル形 一般形)ねじ締め端子(G1/2コンジット)LED動作表示ランプ AC/DC共用(10~115V)
13,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする